DESTORNILLADOR PLANO 4X150 SLS

Número de artículo: AN4X150SLS
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AN4X150SLS
EAN / GTIN 3662424028113
Número del fabricante AN4X150SLS
Número L L60130 9302

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Hoja cilíndrica para acceder a los tornillos situados en la parte baja
  • Hoja de acero al carbono con silicio: robusta y muy resistente a la flexión
  • Mango ergonómico bimaterial, resistente a los golpes, a la abrasión y a los productos químicos
  • Hoja cromada mate, punta negra endurecida.

Característica:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 150
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 259
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 95