DESTORNIL HOJA MÚLTIPLE MODELO RADIO

Número de artículo: AMR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AMR
EAN / GTIN 3148510080000
Número del fabricante AMR
Número L L60130 6960

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Longitud con cuchilla: 105 mm
  • Se suministra con 3 cuchillas para tornillos ranurados, guardadas en el mango
  • Cromado, pulido

Característica:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 14

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra