DESTORNILLADOR MICRO 5X35

Número de artículo: AEX.5X35
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
    Número de artículo AEX.5X35
    EAN / GTIN 3148510049557
    Número del fabricante AEX.5X35
    Número L L60130 7334

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Hoja cromada, punta bruñida

    Característica:

    • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
    • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
    • L [mm]: 117
    • Torx [nº]: T5
    • Color: verde
    • Nº: T x 5
    • [g]: 13,0