Abrazadera SAUTER AE 07

Número de artículo: AE 07
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AE 07
EAN / GTIN 4045761247710
Número del fabricante AE 07
Número L L40250 3457

Descripción

Descripción:

Abrazadera con cuña, Ancho de apertura máximo 6 mm, 500 N, M6, (1 pieza)
Ancho de apertura máximo (ancho entre mordazas): Max. 6 mm, para pruebas de tracción hasta 500 N, rosca: M6; Seguridad contra sobrecarga: 150 % de [Max]; El manejo fácil sin herramientas, objeto de prueba puede ser simplemente insertada en el terminal abierto. La pinza se cierra automáticamente durante una prueba de tracción; Alcance de suministro: 1 pieza;