Descripción:
El sistema de sujeción para discos pulidores, que consiste en un manguito de plástico (MCA) y el mandril de sujeción con vástago de 8 mm (K25), de la forma SE1, solo puede utilizarse para las dimensiones 10010 B.25 y 10020 B.25. No se permite el uso de discos pulidores con diámetros superiores con este sistema. La velocidad de corte máxima permitida para este sistema de sujeción es de 10 m/s. Esto corresponde a un máximo de 1.900 r.p.m. con un diámetro de disco de 100 mm.
Característica:
Embalaje del producto: Bolsa
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Tipo de herramienta: Sistema de sujeción para disco pulidor
V max.: 10 m/s
se compone de Mandril de sujeción con vástago de 8 mm y manguito de plástico
Dimensión del portaherramientas: 8 mm
Portaherramientas: Vástago
Ventaja:
Utilizar los discos pulidores con la taladradora: Gracias al sistema de sujeción adaptado, esta herramienta también encaja en los mandriles de sujeción de las taladradoras o máquinas de accionamiento similares.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
Las láminas verticales de esta herramienta permiten un uso flexible incluso en piezas de trabajo irregulares gracias a su material blando. Se logra una superficie excelente sin vibraciones perjudiciales.
Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Idóneo para:
Achaflanar: -
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: adecuado
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente
Nota:
Pulir con facilidad incluso con la taladradora