LUKAS Plato de pulido P6PT Ø 125 mm medio Grano 60 para amoladora angular plana grano compacto

Número de artículo: A671612506014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A671612506014
EAN / GTIN 4027497569939
Número del fabricante A671612506014
Número L L50310 219

Descripción

Descripción:

Este disco de pulido del grupo P6 permite una mejora fácil de la calidad de la superficie y la precisión dimensional de su pieza de trabajo. El grano compacto del disco de pulido está compuesto por una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas pegadas para formar un gran aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados a la herramienta durante más tiempo y esta no se embota: De este modo, se obtiene más rápido el resultado deseado de la superficie. El disco de pulido puede utilizarse para el lijado en seco y en húmedo y no requiere pasta abrasiva adicional. Debido a su elevada vida útil y a la buena estabilidad de los cantos, es ideal para procesos automatizados como el lijado cilíndrico sin punta de tubos o el veteado de chapas de acero inoxidable. El soporte de tejido de vidrio, ligero, estable y elástico, del disco de pulido permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil aseguran la idoneidad de esta herramienta durante el uso manual.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Dureza: SHP – muy duro
Tamaño del grano: 60
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: P6PT – disco de pulido
Medio abrasivo: EKW CG (grano compacto)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

En el grano compacto se pega una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas para formar un gran aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados a la herramienta durante más tiempo y esta no se embota: De este modo, se obtiene más rápido el resultado deseado de la superficie.
El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta.
La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.
La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta herramienta. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajo persistente: Vida útil mejorada gracias a la adhesión optimizada de los granos abrasivos
Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
En poco tiempo se logran buenos resultados en la superficie
Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
No se producen embotamientos del recubrimiento abrasivo gracias a la dispersión abierta de los granos
Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo
Un soporte de tejido de vidrio permite un excelente resultado de la superficie debido a su flexibilidad