Descripción:
Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm • Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Característica:
Forma de la herramienta: con centro rebajado
Tamaño del grano: 24
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Carburo de silicio
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Aplicación:
Hormigón de piedra/ladrillo/gas: bien adaptado
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Plástico y madera
Aluminio
Piedra y material de construcción
Hierro fundido
Acero
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm