LUKAS Plato de apoyo STF para discos de fibra Ø 125 mm con rosca M14 para amoladora angular

Número de artículo: A38311251001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A38311251001
EAN / GTIN 4027497477739
Número del fabricante A38311251001
Número L L50310 83

Descripción

Descripción:

Este plato de apoyo reutilizable se aplica para el alojamiento seguro de discos de fibra. Se suministra en el grado de dureza de aplicación universal medio. Esta versión es apta para prácticamente todos los usos. Gracias a la rosca M14 integrada, el plato de apoyo se puede montar rápida y fácilmente sin necesidad de una llave de sujeción.

Característica:

Sistema de refrigeración: sin ventilación
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Bolsa
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: adecuado
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente

Nota:

Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada