LUKAS Tela abrasiva SLB universal corindón grano 120 230x280 mm para uso manual

Número de artículo: A3825230280120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A3825230280120
    EAN / GTIN 4027497429349
    Número del fabricante A3825230280120
    Número L L50260 340

    Descripción

    Descripción:

    Estas hojas de tela abrasiva flexible ayudan a efectuar el trabajo manual de lijado de manera óptima. Con ellas es muy fácil tratar las superficies grandes. Gracias al corindón normal, las hojas de tela abrasiva destacan por su buena vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Le permiten trabajar de forma rentable.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Ancho: 230 mm
    Tamaño del grano: 120
    Longitud: 280 mm
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: NK (corindón normal)
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

    Ventaja:

    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Acero inoxidable
    Plástico y madera
    Aluminio
    Hierro fundido

    Idóneo para:

    Desbarbar: adecuado
    Lijado fino: adecuado
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Limpiar: muy conveniente
    Satinar: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: adecuado
    Pulir: adecuado
    Trabajo de precisión: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal