LUKAS Cepillo redondo de alambre con vástago BSVW para acero inoxidable 60x18 mm para amoladora recta ondulado

Número de artículo: A351006036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A351006036
    EAN / GTIN 4027497032471
    Número del fabricante A351006036
    Número L L50260 279

    Descripción

    Descripción:

    Este cepillo redondo con vástago en versión ondulada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo con vástago alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. El vástago de acero de alta calidad del cepillo redondo con vástago encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

    Característica:

    Tipo de cepillo: Cepillo redondo con vástago
    Material de alambre: Alambre de acero inoxidable ondulado
    Grosor del alambre: 0.2 mm
    n max.: 15000 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Norma de seguridad: EN 1083-2
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 18 mm
    Diámetro de la herramienta: 60 mm

    Ventaja:

    El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente
    Plástico/madera/goma: adecuado

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Titanio

    Idóneo para:

    Cepillos: muy conveniente
    Desbarbar: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: muy conveniente
    Satinar: muy conveniente
    Desbastar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
    Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos