LUKAS Cepillo cónico BKSW universal 100x12 mm para amoladora recta ondulado

Número de artículo: A350610012114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A350610012114
    EAN / GTIN 4027497361915
    Número del fabricante A350610012114
    Número L L50260 210

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

    Característica:

    Tipo de cepillo: Cepillo cónico
    Material de alambre: Alambre de acero ondulado
    Grosor del alambre: 0.35 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Norma de seguridad: EN 1083-2
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Rosca interior
    Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 12 mm
    Diámetro de la herramienta: 100 mm

    Ventaja:

    Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
    Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Hierro fundido
    Plástico y madera

    Idóneo para:

    Cepillos: muy conveniente
    Desbarbar: adecuado
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Limpiar: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Satinar: muy conveniente
    Desbastar: -

    Nota:

    Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
    Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
    Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
    Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos