LUKAS Cepillo redondo de alambre BRSZ universal 125x14 mm para amoladora angular trenzado

Número de artículo: A350312514135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A350312514135
    EAN / GTIN 4027497361830
    Número del fabricante A350312514135
    Número L L50260 89

    Descripción

    Descripción:

    Este cepillo redondo en versión trenzada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Los cepillos en versión trenzada tienen una mayor vida útil en comparación con la versión ondulada y, por lo tanto, están diseñados para requisitos de cepillado extremos. Gracias a su orificio de 22,23 mm, este cepillo puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

    Característica:

    Tipo de cepillo: Cepillo redondo (con orificio)
    Material de alambre: Alambre de acero liso
    Grosor del alambre: 0.5 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Norma de seguridad: EN 1083-2
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 14 mm
    Diámetro de la herramienta: 125 mm

    Ventaja:

    El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Hierro fundido
    Plástico y madera

    Idóneo para:

    Cepillos: muy conveniente
    Desbarbar: adecuado
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Limpiar: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Satinar: muy conveniente
    Desbastar: -

    Nota:

    Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
    Trabajar con facilidad con el alambre liso
    Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos