Descripción:
Su valor agregado: •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Adecuado para máquinas lijadoras de cinta convencionales: No se necesita un soporte o adaptador específico de Lukas •Estructura flexible: casi sin vibraciones durante el uso Sus ventajas •La cinta abrasiva flexible sin relleno inferior se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Gracias al material blando, apenas se producen vibraciones durante el uso y se asegura un buen resultado al tratar las superficies.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 60
Unión de cinta: Cierre oblicuo ranurado con lámina (E07)
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 30 mm
n max.: 26000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Ventaja:
La cinta abrasiva flexible sin relleno inferior se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Gracias al material blando, apenas se producen vibraciones durante el uso y se asegura un buen resultado al tratar las superficies.
El diseño largo y cónico hace que esta herramienta, con su larga vida útil, sea el medio abrasivo perfecto incluso para zonas de difícil acceso.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: adecuado
Desbastar: adecuado
Fresar: adecuado
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente
Nota:
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Adecuado para máquinas lijadoras de cinta convencionales: No se necesita un soporte o adaptador específico de Lukas
Estructura flexible: casi sin vibraciones durante el uso