Disco de desbaste compacto LUKAS PG EASY Ø 150 mm Grano cerámico 36 plano

Número de artículo: A27611500361547
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo A27611500361547
EAN / GTIN 4027497222766
Número del fabricante A27611500361547

Descripción

Descripción:

  • El PG Easy Purple Grain es un agresivo todoterreno con una impresionante vida útil, especialmente desarrollado para aplicaciones pesadas.
  • El disco de lijado compacto consigue unos índices de arranque impresionantes incluso con poco esfuerzo, especialmente en acero, pero también en acero inoxidable.
  • El plato soporte integrado reforzado con fibra de vidrio garantiza una gran estabilidad y durabilidad, a la vez que resulta cómodo de usar: se ha aumentado la constancia y la agresividad.
  • El innovador diseño de la herramienta PG permite un desgaste uniforme sin sobrecalentamiento, fragilización ni astillado y el centro hundido del disco permite trabajar en plano.
  • Gracias a la geometría especial de la herramienta, el disco de lijado compacto EASY también puede llegar a zonas de difícil acceso y por tanto, ofrece más posibilidades de aplicación que una herramienta convencional.
  • El PG Easy es cuatro veces más rápido y especialmente robusto en comparación con los discos de lijado convencionales.
  • La superficie de lijado de una sola pieza ofrece muchas ventajas: Menor desgaste, adherencia optimizada del grano, larga vida útil y menos cambios de herramienta.
  • Otra ventaja es el efecto autoafilante del grano cerámico, que permite un lijado agresivo y frío con baja presión de contacto.
  • Las partículas cerámicas se desprenden durante el uso, dejando paso a otras nuevas con aristas de corte afiladas.
  • Como resultado, esta herramienta de uso universal alcanza unos índices de arranque extremadamente altos y una notable vida útil sin grandes esfuerzos.
  • Superficies endurecidas, aceros resistentes al desgaste, cascarillas y revestimientos duros, aleaciones de titanio y cordones de soldadura de blindajes no suponen ningún problema y pueden mecanizarse en poco tiempo.

Característica:

  • Forma de la herramienta: Disco
  • Tamaño del grano: 36
  • n max.: 10200 (1/min)
  • Embalaje del producto: Cartón
  • Versión de disco abrasivo de láminas: PG EASY – serie iQ
  • Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
  • Norma de seguridad: EN 13743
  • V max.: 80 m/s
  • Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
  • Portaherramientas: Agujero
  • Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
  • Diámetro de la herramienta: 150 mm
  • Forma del disco de lijado: plano

Ventaja:

  • Una herramienta en lugar de dos: elimina la necesidad de cambiar entre el disco de fibra y el disco de desbaste.
  • Disponible en seis tamaños
  • Desgaste uniforme sin sobrecalentamiento,
    fragilización ni roturas
  • Innovador grano cerámico:
    afilado hasta el final
  • Máximos índices de eliminación con poco esfuerzo

Aplicación:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable

Material:

  • Acero inoxidable
  • Acero inoxidable
  • Acero
  • Aluminio
  • Titanio
  • Hierro fundido

Idóneo para:

  • Achaflanar: muy conveniente
  • Desbarbar: muy conveniente
  • Fresar: muy conveniente
  • Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
  • Desbastar: muy conveniente

Recomendación:

  • Acero y acero fundido: muy conveniente
  • Aceros aleados/templados: muy conveniente
  • Aceros para herramientas: muy conveniente
  • Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
  • Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Nota:

  • El todoterreno ultrarrápido para los usos más exigentes