LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTR universal Ø 115 mm Ceramic grano 40 oblicuo

Número de artículo: A27231150401544
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A27231150401544
EAN / GTIN 4027497113071
Número del fabricante A27231150401544
Número L L50260 240

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados •Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta •Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas •Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz •Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción •Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo •Ofrece una muy buena relación precio/rendimiento gracias a sus láminas rectangulares •Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina •Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante •Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo •Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas •Larga vida útil •Un soporte de tejido de vidrio permite un excelente resultado de la superficie debido a su flexibilidad •De uso universal •Fabricado con el soporte más vendido •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •De adquisición económica •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. •El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta. •Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante. •Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.

Característica:

Forma de la herramienta: oblicuo
Tamaño del grano: 40
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTR con el soporte de tejido de vidrio convexo
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: adecuado
Desbastar: -

Nota:

Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Ofrece una muy buena relación precio/rendimiento gracias a sus láminas rectangulares
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo