LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTT HybridPerfection Ø 115 mm Ceramic4x grano 60 plano

Número de artículo: A27201150600044
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A27201150600044
    EAN / GTIN 4027497126316
    Número del fabricante A27201150600044
    Número L L50260 296

    Descripción

    Descripción:

    Este eficiente y muy potente disco abrasivo de láminas con láminas en forma de hoz y grano cerámico es la alternativa perfecta y muy mejorada a los discos de desbaste o a los platos abrasivos de láminas convencionales. Es especialmente indicado para desbarbar, enlucir, desoxidar, alisar y para el tratamiento de cordones de soldadura. Mediante la forma y la disposición de las láminas patentadas por LUKAS se logra un 50 % menos de ruido, menos vibraciones, un trabajo más rápido, más potencia y mejores resultados de superficie en comparación con el desbaste. La posición plana de las láminas en forma de hoz, pegadas de forma óptima, no solo permite una mayor seguridad en el trabajo, sino que también reduce el desgaste de las herramientas. El grano abrasivo se adhiere con especial firmeza a su base y se aprovecha de forma óptima. En la zona exterior de la herramienta hay un número particularmente elevado de granos abrasivos, lo que resulta en una tasa de remoción particularmente alta por minuto. De modo que se garantiza una excelente remoción y una vida útil aún más prolongada de las herramientas. Debido a su recubrimiento abrasivo de varias capas, este disco abrasivo de láminas está siempre tan afilado como en su primer uso: Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo se logra una larga vida útil y una calidad de trabajo constante. Debido al efecto de autoafilado del innovador grano abrasivo de cerámica, este disco abrasivo de láminas se mantiene siempre óptimamente afilado. Durante su uso se rompen partículas de cerámica y dejan, de este modo, paso a otras nuevas con aristas de corte afiladas. Se reducen los cambios y costes de herramientas. Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. Gracias a su orificio de 22,23 mm, este disco abrasivo de láminas puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales. El soporte de acero de este disco abrasivo de láminas está disponible exclusivamente en LUKAS. El estable y robusto soporte ofrece la máxima seguridad (sin roturas) y se puede utilizar, por lo tanto, también para el uso con robots sin problemas. La buena disipación de calor también asegura un lijado frío y requiere poco trabajo de repaso. Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Tamaño del grano: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Versión de disco abrasivo de láminas: SLTT - iQ-Serie
    Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
    Norma de seguridad: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
    Diámetro de la herramienta: 115 mm

    Ventaja:

    Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
    El plato del soporte de acero de la herramienta está disponible exclusivamente en LUKAS. El estable y robusto soporte ofrece la máxima seguridad (sin roturas) y se puede utilizar, por lo tanto, también para el uso con robots sin problemas. La buena disipación de calor también asegura un lijado frío y requiere poco trabajo de repaso.
    Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
    La posición plana de las láminas en forma de hoz, pegadas de forma óptima, no solo permite una mayor seguridad en el trabajo, sino que también reduce el desgaste de las herramientas. El grano abrasivo se adhiere con especial firmeza a su base y se aprovecha de forma óptima. En la zona exterior de la herramienta hay un número particularmente elevado de granos abrasivos, lo que resulta en una tasa de remoción particularmente alta por minuto. Se garantiza una remoción excelente de material.
    Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Titanio
    Acero

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Desbastar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Raspar: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -

    Nota:

    Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
    No se producen roturas de la herramienta gracias a un robusto plato del soporte de acero
    Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
    Rentabilidad gracias al aprovechamiento óptimo del recubrimiento abrasivo completo gracias a las láminas con forma especial
    Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
    No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
    Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
    Más grano abrasivo en la zona exterior para una elevada velocidad de lijado
    Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
    Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante