Descripción:
Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Dureza: blando (P2)
Tamaño del grano: 280
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 16 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 20 mm
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Plástico/madera/goma: adecuado
Material:
Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Titanio
Idóneo para:
Mecanizado de precisión: bien adaptado
Retira la pintura: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos