LUKAS Portaherramientas GTKE para manguitos abrasivos 5x15 mm vástago 6,35 mm (1/4 de pulgada)

Número de artículo: A25000511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A25000511
EAN / GTIN 4027497023356
Número del fabricante A25000511
Número L L50390 12

Descripción

Descripción:

Este portador de tapas de lijado se utiliza para sujetar (tensar) nuestras tapas de lijado con forma de rodillo redondo. Gracias a la ranura especial del soporte las cintas abrasivas se tensan de forma segura incluso a velocidades crecientes y se sujetan firmemente al soporte. El eje de acero de alta calidad del portador de tapones abrasivos encaja perfectamente en la máquina de accionamiento. Los deslizamientos de sujeción o incluso la rotura del eje son cosa del pasado. Gracias al recubrimiento de zinc-níquel esta herramienta permanece libre de óxido. Los capuchones abrasivos LUKAS están hechos de tela abrasiva de alta calidad y se fabrican para su uso exclusivo en los correspondientes soportes de capuchones abrasivos. En LUKAS encontrará un gran surtido de diferentes herramientas con sus correspondientes soportes para diferentes aplicaciones.

Característica:

Forma de la herramienta: Conicidad redonda
Dureza: dura (80-90 Shore)
n máx.: 95000 (1/min)
Embalaje del producto: caja de cartón
Longitud de la caña: 40 mm
Etiquetado del envase: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Mango
Dimensión del portaherramientas: 6.35 mm (1/4″) de mango mm
Anchura / longitud / altura de la herramienta: 15 mm
Diámetro de la herramienta: 5 mm

Ventaja:

El mango de acero de alta calidad de la herramienta encaja perfectamente en la unidad de accionamiento. Los deslizamientos de sujeción o incluso la rotura del eje son cosa del pasado.

Idóneo para:

Biselado: -
perforación: -
cepillado: -
desbarbado: -
molienda fina: -
Fresado: -
Grabado: -
fettling: -
afilado de filetes: -
Quitar el barniz: -
pulido: -
mecanizado de precisión: -
limpieza: -
Acabado satinado: -
desbaste: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: se adapta perfectamente a la herramienta eléctrica
Inoxidable gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No hay roturas peligrosas del eje gracias al eje de acero de alta calidad
Sin revestimiento de cromo