LUKAS Manguito abrasivo SRZY 6x25 mm corindón grano 80

Número de artículo: A240300625080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A240300625080
EAN / GTIN 4027497022380
Número del fabricante A240300625080
Número L L50550 17

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Larga vida útil gracias al recubrimiento abrasivo enrollado •Alta remoción de material y larga vida útil gracias a una adhesión resistente •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Efecto de autoafilado: Siempre nuevas capas con un grano abrasivo afilado durante el trabajo •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •La forma cilíndrica permite usar una gran cantidad de recubrimiento abrasivo para un trabajo eficiente Sus ventajas •Esta herramienta ofrece una larga vida útil gracias a su diseño enrollado. El recubrimiento abrasivo está disponible en varias capas, de modo que el nuevo grano abrasivo siempre queda descubierto cuando se desgasta la capa exterior. De modo que no resultan necesarios los cambios frecuentes de herramienta. •La forma cilíndrica de esta herramienta permite usar una gran cantidad de recubrimiento abrasivo al mismo tiempo. Gracias a la adhesión resistente se garantiza, además, un uso continuo con tasas elevadas de remoción de material y una elevada vida útil. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 80
n max.: 24000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 25 mm
Diámetro de la herramienta: 6 mm

Ventaja:

Esta herramienta ofrece una larga vida útil gracias a su diseño enrollado. El recubrimiento abrasivo está disponible en varias capas, de modo que el nuevo grano abrasivo siempre queda descubierto cuando se desgasta la capa exterior. De modo que no resultan necesarios los cambios frecuentes de herramienta.
La forma cilíndrica de esta herramienta permite usar una gran cantidad de recubrimiento abrasivo al mismo tiempo. Gracias a la adhesión resistente se garantiza, además, un uso continuo con tasas elevadas de remoción de material y una elevada vida útil.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Desbastar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Larga vida útil gracias al recubrimiento abrasivo enrollado
Alta remoción de material y larga vida útil gracias a una adhesión resistente
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Efecto de autoafilado: Siempre nuevas capas con un grano abrasivo afilado durante el trabajo
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
La forma cilíndrica permite usar una gran cantidad de recubrimiento abrasivo para un trabajo eficiente

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra