Descripción:
Su valor agregado: •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales. •Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Característica:
Dureza: medio (M)
Tamaño del grano: Corindón grano 280
n max.: 6000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón (corindón normal)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 32 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Corindón grano 280
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 50 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm
Ventaja:
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos