LUKAS Piedra de afilar RU 4 150x50x25 mm Carburo de silicio grano 24

Número de artículo: A204300000422
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A204300000422
EAN / GTIN 4027497015672
Número del fabricante A204300000422
Número L L50280 321

Descripción

Descripción:

El grano abrasivo, muy afilado y astilloso, de esta piedra de lijar se utiliza de manera óptima en un aglomerante de cerámica dura. De modo que se pueden tener rápidamente todas las muelas abrasivas y pulidoras listas para utilizarse de nuevo. La piedra de lijar es óptima para perfilar, afilar, abrir los poros y reavivar las herramientas de lijado y de pulido aglomeradas. Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad y una calidad comprobada.

Característica:

Forma de la herramienta: Piedra de lijar
Aglomerante: V23
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Ancho: 50 mm
Dureza: O
Altura: 25 mm
Tamaño del grano: 24
Longitud: 150 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: SiC oscuro
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
El grano abrasivo, muy afilado y astilloso, se utiliza de manera óptima en un aglomerante de cerámica dura. De modo que se pueden tener rápidamente todas las muelas abrasivas y pulidoras listas para utilizarse de nuevo.

Aplicación:

Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Acero
Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Hacer que las herramientas rotatorias aglomeradas de lijado estén listas para reutilizarse de forma rápida y óptima
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Perfilar
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Afilar
Abrir la superficie
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos