LUKAS Muela abrasiva KU forma esférica para acero/acero fundido 6x6 mm vástago 3 mm Corindón especial grano 80/100

Número de artículo: A2011006063020001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A2011006063020001
    EAN / GTIN 4027497014026
    Número del fabricante A2011006063020001
    Número L L50280 221

    Descripción

    Descripción:

    La amplia gama de la tecnología de aplicaciones del lijado, desde el desprendimiento basto de virutas hasta el acabado de precisión, requiere unas muelas abrasivas que se ajusten de forma óptima en cuanto a la producción de virutas, la calidad de la superficie que se desea lograr y la vida útil de la herramienta. La muela abrasiva con corindón especial (rosa) está perfectamente adaptada para trabajar en acero y acero fundido. La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil. Incluso los materiales duros se pueden manipular con eficacia. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Esfera
    Aglomerante: V4
    Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
    Dureza: Q
    Tamaño del grano: Combinaciones de grano
    Embalaje del producto: Bolsa
    Longitud de vástago: 30 mm
    Medio abrasivo: EKR
    Norma de seguridad: EN 12413
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 3 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
    Diámetro de la herramienta: 6 mm

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta herramienta. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado

    Material:

    Acero

    Idóneo para:

    Achaflanar: adecuado
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: adecuado
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: adecuado
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: adecuado

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Máxima dureza y filo para una larga vida útil
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos