LUKAS Muela abrasiva SP forma de arco apuntado para acero inoxidable 3x6 mm vástago 3 mm Grano 120

Número de artículo: A200200306347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A200200306347
    EAN / GTIN 4027497013876
    Número del fabricante A200200306347
    Número L L50280 42

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Arco apuntado
    Aglomerante: V21
    Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
    Dureza: Q
    Tamaño del grano: 120
    Embalaje del producto: Bolsa
    Longitud de vástago: 30 mm
    Medio abrasivo: RKD
    Norma de seguridad: EN 12413
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 3 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
    Diámetro de la herramienta: 3 mm

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero

    Idóneo para:

    Achaflanar: adecuado
    Desbarbar: muy conveniente
    Desbastar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: muy conveniente
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos