LUKAS Muela abrasiva ZY forma cilíndrica para acero/acero fundido 3x6 mm vástago 3 mm Grano 100

Número de artículo: A2000003063530001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2000003063530001
EAN / GTIN 4027497337828
Número del fabricante A2000003063530001
Número L L50280 145

Descripción

Descripción:

La amplia gama de la tecnología de aplicaciones del lijado, desde el desprendimiento basto de virutas hasta el acabado de precisión, requiere unas muelas abrasivas que se ajusten de forma óptima en cuanto a la producción de virutas, la calidad de la superficie que se desea lograr y la vida útil de la herramienta. La combinación de abrasivos de alta calidad (NDW) de esta muela abrasiva se caracteriza por una alta remoción de material con un resultado de superficie bueno al mismo tiempo. La mezcla de granos muy duros y astillosos compuesta de corindón normal, corindón especial y corindón monocristalino da como resultado una gran dureza, que es indicada para el tratamiento eficiente de acero templado y sin templar para herramientas. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: V115
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Dureza: Q
Tamaño del grano: 100
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 30 mm
Medio abrasivo: NDW
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 3 mm

Ventaja:

La combinación de abrasivos de alta calidad de esta herramienta se caracteriza por una alta remoción de material y, al mismo tiempo se obtiene un resultado bueno al tratar superficies. La mezcla de corindón normal, corindón especial y corindón monocristalino da como resultado una gran dureza, que es indicada para el tratamiento eficiente de acero templado y sin templar para herramientas.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: muy conveniente

Material:

Acero

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Combinación de alta calidad de grados de corindón para el tratamiento eficiente de aceros sin templar para herramientas
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Combinación abrasiva de granos muy duros y astillados para una alta remoción de material con, al mismo tiempo, buenos resultados en las superficies
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos