Carro de aluminio

Número de artículo: A1331P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A1331P
EAN / GTIN 4017976295015
Número del fabricante A1331P
Número L L90070 426

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

De tubo de aluminio con pala de aluminio, muy ligero y manejable. La hoja de chapa de aluminio, cuidadosamente soldada y «natural», puede ser atornillada y, por lo tanto, es reemplazable. Con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 480
Profundidad de la paleta (mm): 300
Ancho total (mm): 590
Profundidad total (mm): 676
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85