LUKAS Gravierstichel HGS 03.040 spiralgenutet 1.5x15 mm GSL 40 mm

Número de artículo: A1300484071
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A1300484071
    EAN / GTIN 4027497010004
    Número del fabricante A1300484071
    Número L L50490 28

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamientoNo se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Característica:

    Longitud total: 40 mm
    Herramienta de grabado: División exacta en dos partes
    Longitud de vástago: 25 mm
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 3 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 15 mm
    Diámetro de la herramienta: 1.5 mm

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Aluminio
    Acero inoxidable

    Idóneo para:

    Trabajo de precisión: muy conveniente
    Desbarbar: -
    Lijado fino: -
    Fresar: muy conveniente
    Grabado: muy conveniente
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad