Carro de aluminio

Número de artículo: A1116P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carretilla transportadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A1116P
    EAN / GTIN 4017976294964
    Número del fabricante A1116P

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    De tubo de aluminio con pala de aluminio, muy ligero y manejable. La hoja de chapa de aluminio, cuidadosamente soldada y «natural», puede ser atornillada y, por lo tanto, es reemplazable. Con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Ancho de la paleta (mm): 480
    Profundidad de la paleta (mm): 300
    Ancho total (mm): 590
    Profundidad total (mm): 650
    Altura total (mm): 1150
    Neumáticos: Material macizo de poliuretano
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85