Juego de herramientas LUKAS EasyFinish 3D 10 piezas mango 3mm

Número de artículo: A103900103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de pulido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A103900103
    EAN / GTIN 4027497166305
    Número del fabricante A103900103
    Número L L50250 663

    Descripción

    Descripción:

    El juego de herramientas EasyFinish 3D de LUKAS pone fin a un trabajo que requiere mucho tiempo. Diez herramientas precisas con la calidad probada de LUKAS para todos los procesos posteriores imaginables de los productos impresos en 3D, por ejemplo, también para la soldadura por acumulación láser con (LMD-w) y sin hilo, están disponibles de forma flexible con este set: El alisado de superficies, por ejemplo para eliminar los efectos de escalera en biseles y radios, la creación de superficies planas o la limpieza de agujeros y el pulido final no suponen ningún problema. Y lo mejor de todo: las diez herramientas del juego tienen un mango de 3 mm. Sólo se necesita una máquina motriz para todas las aplicaciones. Especialmente nuestra serie de fresas de impresión 3D, con geometrías especialmente desarrolladas y un dentado específicamente optimizado, permiten eliminar las estructuras de soporte como si se tratara de un bisturí y simplemente cortarlas. Esto ahorra al usuario esfuerzo, tiempo de trabajo y pasos innecesarios en el acabado manual.

    Ventaja:

    Incluido en este kit: Diez herramientas precisas de calidad probada DE LUKAS para cada posible seguimiento de moldes fabricados de forma adicional.
    Especialmente la serie de fresas de 3D presiones con geometrías especialmente desarrolladas y un dentado optimizado específicamente permiten eliminar estructuras de soporte como con un escalpelo y cortarlas fácilmente.
    Ahorre tiempo, esfuerzo y pasos de posprocesamiento manual innecesarios.
    Los ejes de acero de alta calidad de las herramientas encajan de forma óptima en la máquina de accionamiento. La sujeción, el deslizamiento o incluso la rotura del eje son cosa del pasado.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: Muy adecuado
    Aceros aloyados/templados: Muy adecuados
    Aceros para herramientas: Adecuados
    Acero resistente al óxido/ácido/calor y acero fundido: Muy adecuado
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: Adecuadas

    Material:

    Acero fino
    Acero
    Plástico y madera

    Idóneo para:

    Desbarbado: Superior adecuado
    Molienda fina: Muy adecuada
    Fresado: Bien adaptado
    Pulido: Bien adaptado
    Mecanizado de precisión: Adecuado

    Volumen de suministro:

    AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120

    Nota:

    Finalizar el trabajo que requiere mucho tiempo durante el posprocesamiento
    Cuatro pasadores de fresado para desmontar estructuras de soporte: La variante adecuada para cada ángulo
    Tres pasadores de molienda bien probados y establecidos de diferentes formas en la fabricación de herramientas y moldes
    Para un pulido fino a brillante incluso en las superficies más pequeñas: Tres pasadores de pulido P2