Descripción:
La fresa Wood, que puede utilizarse de modo universal para madera, plásticos WPC y metales no ferrosos, ofrece una remoción muy rápida y fácil gracias al dentado de escofina. Las fuerzas producidas se distribuyen mediante rompevirutas: la herramienta es fácil de guiar y se evita que se quede enganchada. El vástago de acero de alta calidad de la fresa escofina Wood encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.
Característica:
Forma de la herramienta: Arco redondo
Longitud total: 58 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 18 mm
Diámetro de la herramienta: 6 mm
Dentado: ZR2 dentado de escofina medio (Wood)
Ventaja:
Esta herramienta, que puede utilizarse de modo universal para madera, plásticos WPC y metales no ferrosos, ofrece una remoción muy rápida gracias al dentado de escofina. Las fuerzas producidas se distribuyen mediante rompevirutas: La herramienta es fácil de guiar y se evita que se quede enganchada.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Incluso en las aplicaciones más extremas no se producen prácticamente roturas de las aristas de corte, se obtiene un volumen de viruta elevado y un ángulo de viruta optimizado: El dentado facetado de esta herramienta hace que todo esto sea posible. Además, se requiere menos fuerza durante el trabajo debido al afilado duradero de las aristas de corte y el desgaste de la máquina resulta escaso. La herramienta funciona silenciosa, sin traqueteos ni vibraciones.
Aplicación:
Acero y acero fundido: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Plástico y madera
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Raspar: adecuado
Lijado fino: -
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
De uso universal para el tratamiento exitoso de la madera, los plásticos WPC y los metales no ferrosos
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Remoción de material muy rápida gracias al dentado de escofina
No se producen enganches con el material debido al rompevirutas
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Fácil de controlar y guiar