LUKAS Fresa HFE forma de gota para acero inoxidable/acero 12x20 mm vástago 6 mm Dentado 3 largo vástago

Número de artículo: A10061220603200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A10061220603200
EAN / GTIN 4027497004225
Número del fabricante A10061220603200
Número L L50250 427

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Trabajo eficiente: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimoCon dentado simple rentable •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Característica:

Forma de la herramienta: Gota
Longitud total: 220 mm
Longitud de vástago: 200 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 12 mm
Dentado: Z3 dentado simple medio

Ventaja:

Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

Acero
Acero inoxidable
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Lijado fino: -
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajo eficiente: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
Con dentado simple rentable
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad