Fresa LUKAS HFAS CarbonCut 8x20 mm mango 8 mm dentado CarbonCut recubierto

Número de artículo: A10010820800CARB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A10010820800CARB
EAN / GTIN 4027497166930
Número del fabricante A10010820800CARB
Número L L50250 674

Descripción

Descripción:

En el uso estacionario, la fresa CarbonCut convence con resultados óptimos en el mecanizado de carbono: las roturas de fibras, los salientes de fibras o las fibras que no se han cortado completamente y también la resina quemada son cosa del pasado. Una superficie perfecta y unos bordes de primera calidad en la pieza caracterizan a la CarbonCut con sus afilados bordes de corte. Pero la Carbon-Cut no sólo muestra su potencial en el mecanizado de carbono, sino que también puede utilizarse para el mecanizado de otros materiales compuestos de la tecnología de construcción ligera, como el GRP (plásticos reforzados con fibra de vidrio), los materiales compuestos (construcciones en capas, estructuras en forma de panal de abeja / panales) y las estructuras de aluminio. Además, convence con una excelente vida útil de la herramienta gracias a un recubrimiento optimizado para estas aplicaciones. Ofrece una excelente protección contra el desgaste y permite que la herramienta soporte cargas térmicas y mecánicas extremadamente elevadas sin mayores impedimentos de uso, lo que aporta muchas ventajas, especialmente en el uso estacionario (por ejemplo, menos cambios/menos tiempos de inactividad).

Característica:

Diámetro de herramienta D 8 mm
Anchura / longitud / altura de la herramienta: 20 mm
Portaherramientas: Mango
Cota de retención de herramienta: 8 mm
Longitud del mango: 40 mm
Longitud total: 60 mm
Forma de herramienta: Cilindro
Forma: Cilindro DE HFAS con frente
Longitud total de la herramienta: 60 mm
Sentido del corte corte a derecha
Dentado Z9 Alu engranajes de faceta gruesa
Longitud de diente: 20 mm

Ventaja:

La fresa CarbonCut es la herramienta ideal para el fresado, aserrado y taladrado fijo industrial (buceo) de materiales innovadores y de alta calidad de alta tecnología, como materiales de construcción ligeros reforzados con fibra de carbono.
Revestimiento de alto rendimiento para un menor cambio de herramienta: Impresiona con un excelente durabilidad/duración/vida útil gracias a un revestimiento optimizado para las aplicaciones más exigentes.
Los ejes de acero de alta calidad de las herramientas encajan de forma óptima en la máquina de accionamiento. La sujeción, el deslizamiento o incluso la rotura del eje son cosa del pasado.

Aplicación:

Plástico/madera/caucho: Adecuado

Material:

Plástico/ Madera

Idóneo para:

achaflanar: Adecuado
Taladrado: Adecuado
Desbarbado: Adecuado
Fresado: Bien adaptado
Mecanizado de precisión: Adecuado

Nota:

Alta capacidad de corte para moler carbono, CFRP o fibra de vidrio
aristas de corte extremadamente agudo
Bajo fricción debido a un recubrimiento fino, suave y extremadamente duro de alto rendimiento
Evacuación de viruta optimizada para el fresado de materiales reforzados con fibra de carbono
Larga vida útil y excelente durabilidad/duración/vida útil en uso estacionario
Perfecto para uso en robot o estacionario