LLAVE VASO EN T CON CARDAN 17MM

Número de artículo: 99C.17
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99C.17
EAN / GTIN 3148516922892
Número del fabricante 99C.17
Número L L60130 603

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La junta cardánica permite un ángulo de trabajo para lugares de difícil acceso
  • La posición de la llave de vaso se mantiene gracias a un muelle de retención
  • Mangos cromados, satinados
  • Llave de vaso cromada, pulida

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 24,0
  • L [mm]: 499
  • L1 [mm]: 180
  • [g]: 560