{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 37,5 mm | |
Profundidade | 17,1 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo de produto | Bloqueo |
Número do artigo | 998292 2000 | |
EAN/GTIN | 4067263111788 | |
Número do fabricante | 998292 2000 |