Estante extraíble con ojales 200 kg 150 mm

Número de artículo: 998276 150
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
150
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de montaje (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 26×24

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Regulación de la altura en el intervalo 25
Cajones superficie útil en G 26×24
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 600 mm
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 24
Altura de montaje 150 mm
Número de ojales 4
Intervalo de empleo Equipo de contenedores
Tipo de producto Estante extraíble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 998276 150
EAN / GTIN 4067263111665
Número del fabricante 998276 150

Descripción

Ejecución:

Estante extraíble con extensión total del 100 %. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 150 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Con ojales en la parte delantera y trasera para fijar correas de amarre, por ejemplo. Con desbloqueo individual de cajón monomanual.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Volumen de suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno y ojales.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93; solo se puede instalar en el sistema de estanterías de cajones.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra