CORTACABLE ACERO DIAM.12MM

Número de artículo: 996A.12
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 996A.12
EAN / GTIN 3148512195207
Número del fabricante 996A.12
Número L L60130 8598

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Modelo compacto y potente
  • Cuchillas de corte forjadas de acero especial de alto rendimiento
  • Bordes de corte paralelos
  • Capacidad de corte: 12 mm para cable de acero blando 60 - 100 kg/mm², 10 mm para cable de acero duro 120 - 150 kg/mm², 8 mm para cable redondo 60 - 80 kg/mm²

Característica:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2.730