Accesorios TOOL RETRACTOR 9960 , 1 pz

Número de artículo: 9960.06
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
    Número de artículo 9960.06
    EAN / GTIN 4002632804328
    Número del fabricante 9960.06
    Número L L60170 930

    Descripción

    Descripción:

    Para mantener su herramienta de corte con usted en todo momento.
    El RETRACTOR DE HERRAMIENTAS protege su herramienta de corte de pérdidas y caídas. La pieza central es el cordón Kevlar resistente, que se puede extender hasta 90 cm. Una vez que suelte su cuchilla, será transportado de vuelta a usted a través del cable flexible. Tus manos están libres para otras actividades – el cuchilla está siempre a mano. El mosquetón es para su lazo de la correa, la cuerda de acero en el otro extremo para el ojal de su herramienta de corte.
    • Material básico:
      Plástico
    • Mosquetón grande
      El RETRACTOR DE HERRAMIENTAS es particularmente adecuado para su lazo de cinturón. Con un mango has enganchado el mosquetón aquí. ¿Y si quieres ponerlo en otro lugar? Esto también funciona rápida y fácilmente.
    • Pieza final desmontable
      Para fijar su cuchillo MARTOR, retire la pieza final. El bucle de cuerda de acero ahora es mucho más fácil de abrir y cerrar. Si el cuchilla está conectado, haga clic en la pieza final de nuevo en. ¡Listo!
    • Para muchos cuchilla
      , el bucle de cuerda de acero está diseñado para adaptarse a casi todos los cuchillos MARTOR con un ojal. Su herramienta no debe pesar más de 170 g, de modo que el cordón kevlar pueda retraerse inmediatamente si lo desea.
    • Cordón altamente resistente
      El cordón Kevlar está permanentemente en movimiento durante el corte. Es por eso que puede soportar mucho, estrictamente hablando, fuerzas de hasta 355 N. Puede sacar el cordón de Kevlar de hasta 90 cm de longitud. Lo suficiente para trabajar con flexibilidad.

    Característica:

    • Tipo accesorio: Transporte, almacenamiento
    • Material básico: Plástico
    • Como artículo promocional: No.