{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 500 kg | |
Anchura | 920 mm | |
Profundidad | 1.350 mm | |
Espesor | 60 mm | |
Para profundidad útil del módulo de estante | 1.350 mm | |
Capacidad de carga estante | 500 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para cargas pesadas | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 993120 1350 | |
EAN / GTIN | 4045197565808 | |
Número del fabricante | 993120 1350 |