Desenrollador de tambores 500/M

Número de artículo: 992900 500/M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TROMBOI 500 M
Altura 80 mm
Anchura 550 mm
Profundidad 530 mm
⌀ tambor 150 mm - 700 mm
anchura máxima del tambor 520 mm
peso máximo del tambor 140 kg
Peso 10 kg
Tipo de producto Desenrollador de tambores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992900 500/M
EAN / GTIN 2050002064430
Número del fabricante 85100915

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de desenrollado de tambor compacto con rampa enrollable para prolongadores de cables con base múltiple de madera, acero o plástico. Desenrollado ligero y sin torsión de las bobinas de cables. Rodillos de transporte con rodamientos de bolas de alta calidad, ajustables. Solo apto para uso en interiores.
Con 4 rodillos de dirección con freno.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005

Nota:

Los pesos en tambor solo son válidos para el proceso de desenrollado no continuo con tambores que no estén dañados.