Cubeta de aluminio 500 mm

Número de artículo: 991723 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 40
  • Material: Aluminio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 40 kg
Material Aluminio
Anchura 1.250 mm
Profundidad 500 mm
Altura reborde lado longitudinal 30 mm
Intervalo de empleo Kragarmregal
Tipo de producto Cubeta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991723 500
EAN / GTIN 2050001760791

Descripción

Ejecución:

Cubeta de aluminio. Capacidad de carga máx. 40 kg por cubeta. En la parte inferior hay soldado un riel en U para bloquear y atirantar. Biselado lado longitudinal 30 mm de altura. Las cubetas de aluminio no están barnizadas.

Idóneo para:

Estanterías brazo voladizo n.º 991711991718, brazos voladizos por separado n.º 991720.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra