Tablero de viruta incluidos apoyos en profundidad 1100/50

Número de artículo: 991428 1100/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: Tablero de madera

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Tablero de madera
    Longitud 2.700 mm
    Profundidad 975 mm
    Espesor 38 mm
    Número de apoyos en profundidad 4
    Adecuado para profundidad estantería 1.100 mm
    Adecuada para profundidad de larguero 50 mm
    Capacidad de carga 2.762 kg
    Intervalo de empleo Estantería para palés
    Tipo de producto Tablero de madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 991428 1100/50
    EAN / GTIN 4004514242082
    Número del fabricante 16593-50

    Descripción

    Ejecución:

    Tablero de viruta de 38 mm de espesor incluido apoyo en profundidad para una capacidad de carga de 2762 kg. Las placas se cierran a ras con los largueros.

    Nota:

    En caso de un control impreciso con el aparato de manejo de almacén, el tablero se mantiene fijo mediante la placa de sujeción a ras del larguero en el apoyo en profundidad

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra