Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de montantes EGN Duo 150×50×1,5 3600

N.º do artigo: 991364 3600

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da travessa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da travessa 150 mm
Comprimento da travessa 3.600 mm
Capacidade de carga de cada par de travessas 3.322 kg
Área de aplicação Estante
Tipo de produto Dormente/travessa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 991364 3600
Número do fabricante 46431-2

Descrição

Ejecución:

Perfis de caixa moldados a frio com estribos soldados. Cada estribo tem até 5 ganchos robustos para uma introdução ideal da carga nos suportes de estante para paletes.

Idóneo para:

Estantes para paletes a partir do ano de fabricação de 08/2018 até 05/2022.

Volumen de suministro:

2 unidades de longarinas para pendurar na estrutura de suporte, incluindo 2 cavilhas de bloqueio.

Lacado:

Semelhante a laranja puro RAL 2004, revestido a pó.

Nota:

Mais longarinas com 2700 mm de comprimento de longarina encontram-se no n.º 991337, 991341, 991345 no catálogo principal, volume 3.
Para as estantes até ao ano de fabricação de 05/2022, as longarinas só podem ser usadas como substituição em caso de danos. Se a estante for alterada, p. ex., através da montagem de níveis adicionais de longarinas, tem de ser realizado um novo cálculo conforme DIN 15512:2020.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta