Estantería básica para palés 5000 mm

Número de artículo: 991202 5000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 1.545
  • Asiento de paletas con capacidad de carga: 515
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 1.545 kg
Asiento de paletas con capacidad de carga 515 kg
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Selección del color RAL 5010, 2004
Altura 5.000 mm
Profundidad 1.100 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 2.872 mm
Anchura de compartimento 2.700 mm
Número de soportes de estantería 2
Número niveles de almacenamiento 4
Número puestos de paletas por módulo 12
Carga por estante 1.545 kg
Carga por módulo (3 módulos con 3 pares de largueros por módulo cada uno) 6.150 kg
Montaje estantería Estantería básica
Perfil de bastidor S610-M18-U
Tipo larguero LNS 100×50×1,5
Acceso al estante por los dos lados
Montaje encajable
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991202 5000
EAN / GTIN 4058255110094
Número del fabricante 46905-N

Descripción

Ejecución:

Estantería básica formada por 2 bastidores perfilados con 4 anclajes al suelo cada uno y 2 o 3 pares de largueros. Estantería de ampliación formada por 1 bastidor perfilado con 4 anclajes al suelo y 2 o 3 pares de largueros. Encontrará pisos adicionales en Accesorios.
Largueros tipo LNS 100×50×1,5.
Medidas de construcción estantería básica: 2872 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
Para bastidores soporte S610-M18-U y S625-A18:
Longitud nominal + número de los soportes × 86 mm (en S610-M18-U)
Longitud nominal + número de los soportes × 110 mm (en S625-A18).

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Tenga en cuenta una distancia de, al menos, 100 mm de los bastidores soporte a las paredes o las partes del edficio para la placa base.

Al montar los largueros hay que tener cuidado de que el soporte exterior sobresalga como mínimo 500 mm por encima del último piso de almacenamiento. Dentro de la hilera de la estantería es suficiente un saliente de 100 mm.
Disposiciones técnicas para el montaje de una estantería para palés conforme a BGR 234:
  • En los corredores y las vías transitables, los soportes exteriores han de ser como mínimo 500 mm más altos que la balda de almacenamiento superior.
  • Los pasos y las superestructuras han de estar provistos de una placa cerrada (p. ej., tablero de viruta).
  • La altura interior de paso ha se ser como mínimo de 2100 mm.
  • En los soportes exteriores y los pasos se han de montar ángulos de protección contra colisiones.
  • Las estanterías individuales aisladas en la sala se han de asegurar por detrás con paredes de rejilla (contra caída de la mercancía almacenada).
  • En cada hilera de estantería se han de colocar rótulos de capacidad de carga.
  • Calidad de hormigón: como mínimo C20/25 según EN 206-1 (DIN 1045-2); grosor mínimo del hormigón 200 mm.
  • Si la separación entre los palés en la estantería doble es inferior a 100 mm, se deben colocar protecciones contra deslizamiento.

Más información sobre planificación y configuración:
  • Un dato importante es la longitud de pandeo (P) = la distancia máxima entre la base y el borde superior del primer piso de largueros. A partir de ella se calcula el tipo de soporte utilizado.
  • En la planificación, dejar siempre aprox. 100 m de distancia desde la mercancía hasta el piso de largueros inmediatamente superior o el techo de la nave.
  • Altura de elevación de la unidad de control: borde superior del larguero más elevado más 200 mm.
Nuestros datos técnicos no son válidos en caso de superficies bituminosas o con contenido de magnesio, pavimentos de ladrillo aglomerado y hormigón apisonado.