Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil interior en cuña Ribe-CV ∙ 63 mm

Número de artículo: 991-8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991-8
EAN / GTIN 4000896047468
Número del fabricante 991-8
Número L L60140 1155

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil interior en cuña Ribe-CV
  • Ancho de llave: ∙ M8
  • Dimensiones / longitud: 63 mm
  • Longitud l1: 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra