Piso de almacenamiento de chapa de acero galvanizado 500 mm

Número de artículo: 990805 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Grosor estante: 40
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 400 kg
    Grosor estante 40 mm
    Material galvanizado
    Anchura 2.500 mm
    Profundidad 500 mm
    Modelo estante balda montada fija; balda recta
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990805 500
    EAN / GTIN 4004514202055
    Número del fabricante 15831

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra