Piso de almacenamiento de chapa de acero galvanizado 500 mm

Número de artículo: 990800 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Grosor estante: 40
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 400 kg
Grosor estante 40 mm
Material galvanizado
Anchura 2.250 mm
Profundidad 500 mm
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990800 500
EAN / GTIN 4004514202017
Número del fabricante 15821

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra