Pared lateral de chapa maciza 400 mm

Número de artículo: 990624 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material galvanizado
    Altura 3.000 mm
    Anchura 400 mm
    Montaje posible como pared intermedia no
    Suministro 3×1050 mm altura
    Adecuado para estantería con estantes encajables
    Adecuado para estantería con estantes inclinados
    Adecuado para altura estantería 3.000 mm
    Adecuado para profundidad estantería 400 mm
    Intervalo de empleo Estantería de baldas
    Pared lateral montaje de tres piezas
    Material de montaje incluido en el suministro
    Montaje por el cliente
    Tipo de producto Pared lateral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990624 400
    EAN / GTIN 4004514249333
    Número del fabricante 22738-3

    Descripción

    Ejecución:

    Chapa de acero galvanizada, las paredes laterales se sobreponen a los rebordes.
    Consistente en 3× paredes laterales de 1050 mm de altura.

    Idóneo para:

    Estanterías con estantes n.º 990500990554, así como estanterías de estantes inclinados n.º 990600990602.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos / tuercas para la fijación.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra