Estante, galvanizado 750X400 mm

Número de artículo: 990580 750X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
    Grosor estante 25 mm
    Material galvanizado
    Anchura 750 mm
    Profundidad 400 mm
    Espesor 25 mm
    Intervalo de empleo Estantería de baldas
    Modelo estante balda montada fija; balda recta; balda ranurada
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990580 750X400
    EAN / GTIN 4004514237682
    Número del fabricante 17204-B

    Descripción

    Volumen de suministro:

    Incluye 4 soportes para estantes.