Estantería básica con estantes 3000/750 mm

Número de artículo: 990552 3000/750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 250
  • Grosor estante: 40
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 250 kg
Grosor estante 40 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 3.000 mm
Anchura 810 mm
Profundidad 836 mm
Altura de la estantería 3.000 mm
Profundidad de estantería 800 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 810 mm
Estante Anchura 750 mm
Profundidad de estante 800 mm
Número de estantes 7
Número bastidores perfilados 2
Carga del panel máxima 1.600 kg
Montaje estantería Estantería básica
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990552 3000/750
EAN / GTIN 4004514237927
Número del fabricante 12982-75

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una carga máxima por compartimento de 250 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.
Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Volumen de suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

Nota:

  • Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Anclaje al suelo adecuado n.° 990854.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra