{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 250 kg | |
Grosor estante | 40 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 3.000 mm | |
Anchura | 810 mm | |
Profundidad | 536 mm | |
Altura de la estantería | 3.000 mm | |
Profundidad de estantería | 500 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 810 mm | |
Estante Anchura | 750 mm | |
Profundidad de estante | 500 mm | |
Número de estantes | 7 | |
Número bastidores perfilados | 2 | |
Carga del panel máxima | 1.600 kg | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990544 3000/750 | |
EAN / GTIN | 4004514237804 | |
Número del fabricante | 12952-75 |