Estantería de ampliación con estantes 3000/1300 mm

Número de artículo: 990510 3000/1300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura de la estantería 3.000 mm
Profundidad de estantería 600 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1.306 mm
Estante Anchura 1.300 mm
Profundidad de estante 600 mm
Número de estantes 7
Número bastidores perfilados 1
Carga del panel máxima 1.600 kg
Montaje estantería Estantería de ampliación
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990510 3000/1300
EAN / GTIN 4004514217806
Número del fabricante 12767-130

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una carga máxima por compartimento de 150 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.
Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Volumen de suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

Nota:

  • Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Anclaje al suelo adecuado n.° 990854.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra